Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä U39681.075.0600 Turvatappi 3/4-halkaisija | AE6XXM 5VV10

APPROVED VENDOR U39681.075.0600 Hakaneula 3/4 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6XXM Malli: U39681.075.0600Ristiviite: 5VV10

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.741 / -0.746 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituuden toleranssi0.125 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7 16 / 23 "
Pin Dia.3 / 4 "
TyyppiKelan kireyden napsautus
Käyttökelpoinen pituus6"
Lanka Dia.0.177 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39681.075.0600 Hakaneula 3/4 Halkaisija
€24.02 / yksikkö