Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U39681.062.0400 Hakaneula 5/8 Halkaisija | AE6XNV 5VU94

APPROVED VENDOR U39681.062.0400 Hakaneula 5/8 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6XNV Malli: U39681.062.0400Ristiviite: 5VU94

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Dia. Toleranssi+ 0.616 / -0.621 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituuden toleranssi0.125 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.75 "
Pin Dia.5 / 8 "
TyyppiKelan kireyden napsautus
Käyttökelpoinen pituus4"
Lanka Dia.0.177 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2632
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39681.062.0400 Hakaneula 5/8 Halkaisija
€9.11 / yksikkö