Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39632.004.0093 Hakaneula Sinkki 0.047 X 15/16 L, 25PK | AC3WJG 2WZV5

APPROVED VENDOR U39632.004.0093 Hakaneula sinkki 0.047 X 15/16 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AC3WJG Malli: U39632.004.0093Ristiviite: 2WZV5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliJousilanka
Kokonaispituus1 9 / 16 "
TyyppiKierretty jännitys
Käyttökelpoinen pituus15 / 16 "
Lanka Dia.0.047 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0284
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan muoto (neliö)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39632.004.0093 Hakaneula sinkki 0.047 X 15/16 L, 25PK
€27.60 /pakkaus