Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39080.012.0075 Tappitappi seosteräs 1/8 X 3/4 pituus, 100PK | AC2QUP 2MB31

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 tapitappi seosteräs 1/8 x 3/4 pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AC2QUP Malli: U39080.012.0075Ristiviite: 2MB31 / 175L93

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.1251 - 0.1253 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)3200
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija1 / 8 "
Kokonaispituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1600
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 tapitappi seosteräs 1/8 x 3/4 pituus, 100 PK
€39.22 /pakkaus