Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U38405.087.0001 Litteä aluslevy Teräs Karkaistu 7/8 tuumaa, 10PK | AA8RTE 19NT76

APPROVED VENDOR U38405.087.0001 Litteä aluslevy Teräs Karkaistu 7/8 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AA8RTE Malli: U38405.087.0001Ristiviite: 19NT76 / 42JY25

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.15 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.25 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4752
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.087.0001 Litteä aluslevy Teräs Karkaistu 7/8 tuumaa, 10PK
€21.71 /pakkaus