Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U38405.031.0001 Litteä aluslevy Teräs Karkaistu 5/16 tuumaa, 100PK | AA8RRZ 19NT71

APPROVED VENDOR U38405.031.0001 Litteä aluslevy Teräs Karkaistu 5/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8RRZ Malli: U38405.031.0001Ristiviite: 19NT71 / 42JY19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.094 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2997
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.031.0001 Litteä aluslevy Teräs Karkaistu 5/16 tuumaa, 100PK
€7.17 /pakkaus