Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U38200.150.0001 Flat Washer Carbon Steel Fits 1-1/2 Inch, 5PK | AB8UFF 29DN14

APPROVED VENDOR U38200.150.0001 litteä aluslevy hiiliteräs Sopii 1-1/2 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8UFF Malli: U38200.150.0001Ristiviite: 29DN14 / 42JX31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1.625 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.3"
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Paksuus0.165 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38200.150.0001 litteä aluslevy hiiliteräs Sopii 1-1/2 tuumalle, 5PK
€6.63 /pakkaus