Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37500.031.0001 lukkoaluslevy ulkoinen hammas TA Steel 5/16 tuumaa, 100PK | AA8RUD 19NU01

APPROVED VENDOR U37500.031.0001 lukkoaluslevy, ulkoinen hammas TA teräs 5/16 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AA8RUD Malli: U37500.031.0001Ristiviite: 19NU01 / 42JW70

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.318 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.599 "
Koko5 / 16 "
Paksuus0.023 "
TyyppiUpotettu ulkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0477
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37500.031.0001 lukkoaluslevy, ulkoinen hammas TA teräs 5/16 tuumaa, 100 PK
€12.29 /pakkaus