Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U37480.008.0001 Sisäinen lukkoaluslevy, 0.095 tuuman tunnus, 100 PK | AB9GZT 2DB88

APPROVED VENDOR U37480.008.0001 Sisäinen lukkoaluslevy, 0.095 tuuman Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9GZT Malli: U37480.008.0001Ristiviite: 2DB88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#2
Sisällä Dia.0.095 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.2 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus0.016 "
TyyppiSisäinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37480.008.0001 Sisäinen lukkoaluslevy, 0.095 tuuman Id, 100PK
€1.73 /pakkaus