Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37200.050.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar 1/2 tuumaa, 25PK | AB7EME 22UH72

APPROVED VENDOR U37200.050.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar 1/2 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7EME Malli: U37200.050.0001Ristiviite: 22UH72 / 42JW15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.502 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.733 "
Rockwellin kovuusC46
Paksuus0.172 "
TyyppiHei kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1017
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37200.050.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar 1/2 tuumaa, 25PK
€3.06 /pakkaus