Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37183.021.0001 Split Lock Washer Heavy Duty Steel #12, 100PK | AA8RGZ 19NP55

APPROVED VENDOR U37183.021.0001 Jaettu lukkoaluslevy, Heavy Duty Steel #12, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8RGZ Malli: U37183.021.0001Ristiviite: 19NP55 / 42JV90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#12
Sisällä Dia.0.220 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.391 "
Paksuus0.063 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0716
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37183.021.0001 Jaettu lukkoaluslevy, Heavy Duty Steel #12, 100PK
€15.26 /pakkaus