Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37180.043.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs 7/16 tuumaa, 25PK | AB7ELA 22UH45

APPROVED VENDOR U37180.043.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs, 7/16 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: AB7ELA Malli: U37180.043.0001Ristiviite: 22UH45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.0.440 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.784 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.133 "
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1291
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37180.043.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs, 7/16 tuumaa, 25 PK
€7.88 /pakkaus