Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37171.150.0001 Jaettu lukkoaluslevy teräs 1-1/2 tuumaa, 5PK | AB7ENW 22UJ12

APPROVED VENDOR U37171.150.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 1-1/2 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7ENW Malli: U37171.150.0001Ristiviite: 22UJ12

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1.504 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.627 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.496 "
TyyppiLisävelvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6894
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37171.150.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 1-1/2 tuumaa, 5PK
€82.44 /pakkaus