Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37170.150.0001 Split Lock Washer Steel 1-1/2 Inch, 5PK | AB7EMB 22UH69

APPROVED VENDOR U37170.150.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 1-1/2 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EMB Malli: U37170.150.0001Ristiviite: 22UH69
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
€115.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1.504 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.627 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.496 "
TyyppiLisävelvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37170.150.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 1-1/2 tuumaa, 5PK
€115.47 /pakkaus