Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37170.056.0001 Jaettu lukkoaluslevy Teräs 9/16 tuumaa, 25PK | AB7ELU 22UH62

APPROVED VENDOR U37170.056.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 9/16 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7ELU Malli: U37170.056.0001Ristiviite: 22UH62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.0.564 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.035 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.182 "
TyyppiLisävelvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2259
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37170.056.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 9/16 tuumaa, 25PK
€26.00 /pakkaus