Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37025.087.0001 Split Lock Washer Standard Steel 7/8 Inch, 5PK | AB7ERE 22UJ66

APPROVED VENDOR U37025.087.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 7/8 tuumaa, 5 PK

Varastossa
Tuote: AB7ERE Malli: U37025.087.0001Ristiviite: 22UJ66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.0.878 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.459 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.219 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1404
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37025.087.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 7/8 tuumaa, 5 PK
€3.87 /pakkaus