Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37020.200.0001 Split Lock Washer Stndrd Steel 2 Inch, 5PK | AA8RFU 19NP25

APPROVED VENDOR U37020.200.0001 Jaettu lukkoaluslevy, Stndrd Steel 2 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA8RFU Malli: U37020.200.0001Ristiviite: 19NP25 / 42JU90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin2"
Sisällä Dia.2.008 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.936 "
Koko2"
Paksuus0.422 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0418
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37020.200.0001 Jaettu lukkoaluslevy, Stndrd Steel 2 tuumaa, 5PK
€34.81 /pakkaus