Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U31820.013.0037 Drilling Screw #6-20 3/8 L, 100PK | AB9LDH 2DU88

APPROVED VENDOR U31820.013.0037 Porausruuvi #6-20 3/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LDH Malli: U31820.013.0037Ristiviite: 2DU88 / 156F61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.190 "
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.270-0.256 "
Pään korkeus0.097 - 0.087 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 6-20
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.013.0037 Porausruuvi #6-20 3/8 L, 100PK
€2.72 /pakkaus