Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U31702.021.0150 Porausruuvi #12-14 1 1/2L, 100PK | AB9LDF 2DU82

APPROVED VENDOR U31702.021.0150 Porausruuvi #12-14 1 1/2L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LDF Malli: U31702.021.0150Ristiviite: 2DU82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.353 "
Porakohdan koko#3
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pään korkeus0.155 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.305 "
Pituus1.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 12-14
TyyppiItseporautuva neopreenialuslevyllä
Aluslevy OD0.432 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohdan kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusHex-leveysPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ T08100HDUC-G100 -poraruuvi # 8-18 x 1 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex-aluslevy1 / 4 "tavallinen0.334 "0.152 "0.245 - 0.25 "1"€39.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31702.021.0150 Porausruuvi #12-14 1 1/2L, 100PK
€21.45 /pakkaus