Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U28100.021.0200 Metal Screw Hex #12 2 Inch Length, 100PK | AB2JCW 1MB88

APPROVED VENDOR U28100.021.0200 metalliruuvi kuusio #12, pituus 2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JCW Malli: U28100.021.0200Ristiviite: 1MB88
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
€22.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeUra / kuusiokolo
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma0.312-0.305 "
Pää Dia.0.432-0.398 "
Pään korkeus0.155 - 0.139 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus2"
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 12-14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeuseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696467-PG Metalliruuvi kuusioaluslevy #8 2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2JCD 1MB69 696467-PGUra / kuusiokolo1 / 4 "Sinkitty-0.348 "0.11 "Peltiruuvi2"€37.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.021.0200 metalliruuvi kuusio #12, pituus 2 tuumaa, 100PK
€22.61 /pakkaus