Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24212.037.0200 Machine Screw Round 3/8-16 X 2 L, 100PK | AB2PGK 1NA82

APPROVED VENDOR U24212.037.0200 Koneruuvi 3/8-16 X 2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2PGK Malli: U24212.037.0200Ristiviite: 1NA82 / 126W02

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeUrat / Phillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.670 "
Pään korkeus0.237 "
Head TypePyöreä
Pituus2"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8643
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.037.0200 Koneruuvi 3/8-16 X 2 L, 100PK
€82.78 /pakkaus