Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24210.037.0150 Liesipultti Pyöreä 3/8-16X1 1/2L, 100PK | AC3XUJ 2XJ91

APPROVED VENDOR U24210.037.0150 Liesipultti pyöreä 3/8-16X1 1/2L, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3XUJ Malli: U24210.037.0150Ristiviite: 2XJ91 / 127J15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko7 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.708 "
Pään korkeus0.256 "
Head TypePyöreä
Reiän koko13/32
Pituus1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB70-100
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue0 - +375 F
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3918
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.037.0150 Liesipultti pyöreä 3/8-16X1 1/2L, 100PK
€99.09 /pakkaus