APPROVED VENDOR U24210.031.0200 Stove Bolt Round 5/16-18X2 L, 100PK | AC3XUG 2XJ89

APPROVED VENDOR U24210.031.0200 Liesipultti 5/16-18X2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3XUG Malli: U24210.031.0200Ristiviite: 2XJ89 / 127J13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko7 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.590 "
Pään korkeus0.216 "
Head TypePyöreä
Reiän koko11/32
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB70-100
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue0 - +375 F
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1"
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.55
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.031.0200 Liesipultti 5/16-18X2 L, 100PK
€41.97 /pakkaus