APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Stove Bolt Round 1/4-20 X 1 L, 100PK | AB9NCA 2EA89

APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Liesipultti pyöreä 1/4-20 x 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NCA Malli: U24210.025.0100Ristiviite: 2EA89 / 127F43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko7 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.472 "
Pään korkeus0.175 "
Head TypePyöreä
Reiän koko9/32
Pituus1"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB70-100
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue0 - +375 F
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Liesipultti pyöreä 1/4-20 x 1 L, 100PK
€13.30 /pakkaus