APPROVED VENDOR U22551.112.0400 Threaded Stud Plain 1-1/8-8X4, 30PK | AB8PNR 26LR19

APPROVED VENDOR U22551.112.0400 kierretappi 1-1/8-8X4, 30PK

Varastossa
Tuote: AB8PNR Malli: U22551.112.0400Ristiviite: 26LR19

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€561.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB16
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus100,000 ja 125,000 PSI
Kokonaispituus4"
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 977 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
Kiertyyppi8-YK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6194
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22551.112.0400 kierretappi 1-1/8-8X4, 30PK
€561.26 /pakkaus