APPROVED VENDOR U22538.125.0925 Threaded Stud Stainless Steel 1-1/4-8X9-1/4, 10PK | AB8PTV 26LU33

APPROVED VENDOR U22538.125.0925 Kierretappi ruostumatonta terästä 1-1/4-8X9-1/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8PTV Malli: U22538.125.0925Ristiviite: 26LU33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€664.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
LuokkaB8M
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus9.25 "
Rockwellin kovuusB96
Temp. alue-58 astetta 1067 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
Kiertyyppi8-YK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4803
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.125.0925 Kierretappi ruostumatonta terästä 1-1/4-8X9-1/4, 10PK
€664.03 /pakkaus