HYVÄKSYTY TOIMITTAJA U22182.125.7200 Kierretanko B7 Keltainen sinkki 1-1/4-7x6 jalkaa | AA8RAT 19NN08

APPROVED VENDOR U22182.125.7200 kierretanko B7 keltainen sinkki 1-1/4-7x6 jalkaa

Tuote: AA8RAT Malli: U22182.125.7200Ristiviite: 19NN08
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€285.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaB7
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus95,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.79
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.125.7200 kierretanko B7 keltainen sinkki 1-1/4-7x6 jalkaa
€285.68 / yksikkö