HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22085.050.0400 Kierretappi B7M, sileä 1/2-13X4, 150PK | AB8PKQ 26LM86

APPROVED VENDOR U22085.050.0400 kierretappi B7M sileä 1/2-13X4, 150PK

Varastossa
Tuote: AB8PKQ Malli: U22085.050.0400Ristiviite: 26LM86

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7M
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus100,000 psi
Kokonaispituus4"
Rockwellin kovuusB99
Temp. alue-58 astetta 752 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9349
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.050.0400 kierretappi B7M sileä 1/2-13X4, 150PK
€590.13 /pakkaus