HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22080.225.1800 kierretappi B7, sileä 2-1/4-8X18, 2PK | AB8PKJ 26LM72

APPROVED VENDOR U22080.225.1800 kierretappi B7 tasainen 2-1/4-8X18, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8PKJ Malli: U22080.225.1800Ristiviite: 26LM72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€335.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kokonaispituus18 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 752 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10
Kiertyyppi8-YK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.99
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.225.1800 kierretappi B7 tasainen 2-1/4-8X18, 2PK
€335.09 /pakkaus