HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22080.187.1525 Kierretappi B7 tasainen 1-7/8-8X15-1/4, 3PK | AB8PKH 26LM57

APPROVED VENDOR U22080.187.1525 kierretappi B7 sileä 1-7/8-8X15-1/4, 3PK

Varastossa
Tuote: AB8PKH Malli: U22080.187.1525Ristiviite: 26LM57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kokonaispituus15.25 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 752 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
Kiertyyppi8-YK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.09
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.187.1525 kierretappi B7 sileä 1-7/8-8X15-1/4, 3PK
€229.43 /pakkaus