HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22080.087.0375 Kierretappi B7 tasainen 7/8-9X3-3/4, 60PK | AB6YPB 22RU94

APPROVED VENDOR U22080.087.0375 Kierretappi B7 tasainen 7/8-9X3-3/4, 60PK

Varastossa
Tuote: AB6YPB Malli: U22080.087.0375Ristiviite: 22RU94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.75 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.16
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.087.0375 Kierretappi B7 tasainen 7/8-9X3-3/4, 60PK
€188.55 /pakkaus