HYVÄKSYTY TOIMITTAJA U20365.056.7200 Kierretanko sinkki 9/16-18x6 jalkaa | AA8RMC 19NR51

APPROVED VENDOR U20365.056.7200 kierretanko sinkki 9/16-18x6 jalkaa

Tuote: AA8RMC Malli: U20365.056.7200Ristiviite: 19NR51
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€33.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9 / 16-18
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.85
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.056.7200 kierretanko sinkki 9/16-18x6 jalkaa
€33.61 / yksikkö