HYVÄKSYTTY Myyjä U20360.075.7200 Kierretanko tavallinen 3 / 4-16 x 6 jalkaa | AD7MDK 4FGZ9

APPROVED VENDOR U20360.075.7200 kierretanko tasainen 3/4-16 x 6 jalkaa

Tuote: AD7MDK Malli: U20360.075.7200Ristiviite: 4FGZ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€66.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-16
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3345
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.075.7200 kierretanko tasainen 3/4-16 x 6 jalkaa
€66.20 / yksikkö