Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA U20360.062.1200 Kierretanko tavallinen 5/8-18x1 jalkaa | AA8QZR 19NM75

APPROVED VENDOR U20360.062.1200 kierretanko tasainen 5/8-18x1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8QZR Malli: U20360.062.1200Ristiviite: 19NM75
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
€8.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-18
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3789
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.062.1200 kierretanko tasainen 5/8-18x1 jalkaa
€8.23 / yksikkö