HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20300.200.3600 kierretanko sinkki 2-4.5x3 jalkaa | AA8QXH 19NM21

APPROVED VENDOR U20300.200.3600 kierretanko sinkki 2-4.5x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8QXH Malli: U20300.200.3600Ristiviite: 19NM21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2-4.5
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.92
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.200.3600 kierretanko sinkki 2-4.5x3 jalkaa
€177.98 / yksikkö