HYVÄKSYTTY Myyjä U20300.150.9999 Kierretanko sinkki 1-1 / 2-6x12 jalkaa | AA8QXE 19NM18

APPROVED VENDOR U20300.150.9999 kierretanko sinkki 1-1/2-6x12 jalkaa

Tuote: AA8QXE Malli: U20300.150.9999Ristiviite: 19NM18
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€201.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus12ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.0371
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.150.9999 kierretanko sinkki 1-1/2-6x12 jalkaa
€201.05 / yksikkö