HYVÄKSYTTY Myyjä U20200.200.8888 Kierretanko tavallinen 2-4-1 / 2 x 10 jalkaa | AA2LHZ 10P666

APPROVED VENDOR U20200.200.8888 kierretanko tasainen 2-4-1/2 x 10 jalkaa

Tuote: AA2LHZ Malli: U20200.200.8888Ristiviite: 10P666
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€693.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus10ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2.5
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.200.8888 kierretanko tasainen 2-4-1/2 x 10 jalkaa
€693.30 / yksikkö