HYVÄKSYTTY Myyjä U20200.012.7200 Kierretanko Tavallinen nro 5-40x6 jalkaa AA8RJN 19NP91

APPROVED VENDOR U20200.012.7200 kierretanko tasainen nro 5-40x6 jalkaa

Tuote: AA8RJN Malli: U20200.012.7200Ristiviite: 19NP91
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoNro 5-40
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0936
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.012.7200 kierretanko tasainen nro 5-40x6 jalkaa
€11.98 / yksikkö