HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20170.075.9999 Kierretanko sinkitty 3 / 4-10x12 jalkaa | AA8RCM 19NN49

APPROVED VENDOR U20170.075.9999 kierretanko galvanoitu 3/4-10x12 jalkaa

Tuote: AA8RCM Malli: U20170.075.9999Ristiviite: 19NN49
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€94.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus12ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6686
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.075.9999 kierretanko galvanoitu 3/4-10x12 jalkaa
€94.75 / yksikkö