HYVÄKSYTY TOIMITTAJA U20170.075.8888 Kierretanko sinkitty 3/4-10x10 jalkaa | AD7MFE 4FHE5

APPROVED VENDOR U20170.075.8888 kierretanko galvanoitu 3/4-10x10 jalkaa

Tuote: AD7MFE Malli: U20170.075.8888Ristiviite: 4FHE5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€126.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus10ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.075.8888 kierretanko galvanoitu 3/4-10x10 jalkaa
€126.34 / yksikkö