HYVÄKSYTTY Myyjä U20170.062.8888 Kierretanko sinkitty 5 / 8-11x10 jalkaa | AD7MFD 4FHE4

APPROVED VENDOR U20170.062.8888 kierretanko galvanoitu 5/8-11x10 jalkaa

Tuote: AD7MFD Malli: U20170.062.8888Ristiviite: 4FHE4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€100.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus10ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7886
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.062.8888 kierretanko galvanoitu 5/8-11x10 jalkaa
€100.09 / yksikkö