Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä U20170.056.3600 Kierretanko Hiiliteräs 9 / 16-12 | AB8UEA 29DM69

APPROVED VENDOR U20170.056.3600 kierretanko hiiliteräs 9/16-12

Varastossa
Tuote: AB8UEA Malli: U20170.056.3600Ristiviite: 29DM69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3ft.
Temp. alueEi arvioitu
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9 / 16-12
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.92
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.056.3600 kierretanko hiiliteräs 9/16-12
€130.07 / yksikkö