Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17381.000.0350 S Koukku ruostumaton teräs 3 1/2 L Avaus 1/2, 5PK | AC4EFP 2ZDL6

APPROVED VENDOR U17381.000.0350 S Koukku ruostumaton teräs 3 1/2 L Aukko 1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AC4EFP Malli: U17381.000.0350Ristiviite: 2ZDL6
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
€42.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunEi loppua
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H1"
Koukku silmä sisällä W1"
Koukun avaaminen1 / 2 "
Pituus3.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Avauskoko1 / 2 "
Kokonaispituus3.5 "
Leveys1 49 / 64 "
Lanka Dia.0.373 "
Työkuorman raja160 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0350 S Koukku ruostumaton teräs 3 1/2 L Aukko 1/2, 5PK
€42.97 /pakkaus