Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17381.000.0300 S Koukku ruostumaton teräs 3 L Avaus 7/16, 5PK | AC4EFN 2ZDL5

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 S Koukku ruostumaton teräs 3 L Aukko 7/16, 5PK

Varastossa
Tuote: AC4EFN Malli: U17381.000.0300Ristiviite: 2ZDL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunEi loppua
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H7 / 8 "
Koukku silmä sisällä W57 / 64 "
Koukun avaaminen7 / 16 "
Pituus3"
MateriaaliRuostumaton teräs
Avauskoko7 / 16 "
Kokonaispituus3"
Leveys1.5 "
Lanka Dia.0.315 "
Työkuorman raja130 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3416
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 S Koukku ruostumaton teräs 3 L Aukko 7/16, 5PK
€29.93 /pakkaus