Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17381.000.0212 S Koukku ruostumaton teräs 2 1/8L Avaus 5., 16PK | AC10EFM 4ZDL2

APPROVED VENDOR U17381.000.0212 S Koukku ruostumaton teräs 2 1/8L Avaus 5/16, 10PK

Varastossa
Tuote: AC4EFM Malli: U17381.000.0212Ristiviite: 2ZDL4
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
€32.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunEi loppua
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H5 / 8 "
Koukku silmä sisällä W5 / 8 "
Koukun avaaminen5 / 16 "
Pituus2.125 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Avauskoko5 / 16 "
Kokonaispituus2.125 "
Leveys1"
Lanka Dia.0.217 "
Työkuorman raja55 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2246
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0212 S Koukku ruostumaton teräs 2 1/8L Avaus 5/16, 10PK
€32.47 /pakkaus