Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17381.000.0075 S Koukku ruostumaton teräs 3/4 L Avaus 3/32, 25PK | AC4EFH 2ZDK9

APPROVED VENDOR U17381.000.0075 S Koukku ruostumaton teräs 3/4 L Aukko 3/32, 25PK

Varastossa
Tuote: AC4EFH Malli: U17381.000.0075Ristiviite: 2ZDK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunEi loppua
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H1 / 4 "
Koukku silmä sisällä W1 / 4 "
Koukun avaaminen3 / 32 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Avauskoko3 / 32 "
Kokonaispituus3 / 4 "
Leveys27 / 64 "
Lanka Dia.0.079 "
Työkuorman raja7 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0075 S Koukku ruostumaton teräs 3/4 L Aukko 3/32, 25PK
€9.41 /pakkaus