Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17380.000.0175 S Koukku Teräs 1 3/4 L Avaus 9/32, 10PK | AC4EFD 2ZDK5

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 S Koukku Teräs 1 3/4 L Avaus 9/32, 10PK

Varastossa
Tuote: AC4EFD Malli: U17380.000.0175Ristiviite: 2ZDK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H1 / 2 "
Koukku silmä sisällä W1 / 2 "
Koukun avaaminen9 / 32 "
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma40 lb
Avauskoko9 / 32 "
Kokonaispituus1.75 "
Leveys7 / 8 "
Lanka Dia.0.188 "
Työkuorman raja40 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 S Koukku Teräs 1 3/4 L Avaus 9/32, 10PK
€3.54 /pakkaus