Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17380.000.0075 S Koukku Teräs 3/4 L Avaus 1/8, 50PK | AC4EFA 2ZDK2

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 S Koukku Teräs 3/4 L Avaus 1/8, 50PK

Varastossa
Tuote: AC4EFA Malli: U17380.000.0075Ristiviite: 2ZDK2
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
€6.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H1 / 4 "
Koukku silmä sisällä W7 / 32 "
Koukun avaaminen1 / 8 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma7 lb
Avauskoko1 / 8 "
Kokonaispituus3 / 4 "
Leveys3 / 8 "
Lanka Dia.0.079 "
Työkuorman raja7 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 S Koukku Teräs 3/4 L Avaus 1/8, 50PK
€6.43 /pakkaus