Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17277.062.0800 U Pultti 304 Ruostumaton teräs 5 / 8-11 Putki 8 Tuumaa | AE7LNB 5ZB16

APPROVED VENDOR U17277.062.0800 U-pultti 304 ruostumaton teräs 5/8-11 putki 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LNB Malli: U17277.062.0800Ristiviite: 5ZB16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko8"
Sisäpituus11.125 "
Sisäleveys8.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus3.75 "
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0445
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.062.0800 U-pultti 304 ruostumaton teräs 5/8-11 putki 8 tuumaa
€75.51 / yksikkö