Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12380.062.0002 Hex Jam Locknut Carbon Steel 5/8-18, 10PK | AB8UDG 29DM45

APPROVED VENDOR U12380.062.0002 Hex Jam lukkomutteri hiiliteräs 5/8-18, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8UDG Malli: U12380.062.0002Ristiviite: 29DM45 / 42JR92

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€3.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Jam lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus0.765 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1944
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.062.0002 Hex Jam lukkomutteri hiiliteräs 5/8-18, 10PK
€3.98 /pakkaus